shimano vブレーキのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
97件の「shimano vブレーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ M3 8mm」、「Vブレーキ」、「シマノ vブレーキ」などの商品も取り扱っております。

Vブレーキ 前後兼用 CAPTAIN STAGランキング2位
前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。ブレーキシュー付。
ブレーキ種類Vブレーキ材質アルミニウム合金アーム長さ(mm)108前後区分前後兼用
1セット
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



Vブレーキ用90°135°リードセット WINTEC(ウインテック)ランキング5位
Vブレーキ用の補修パーツ
ブレーキ種類Vブレーキ内容リードブーツ×2個/リードパイプ 90°/135°×各1個角度(°)90/135
1セット
499税込549
当日出荷

ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
1セット
1,198税込1,318
当日出荷

Vブレーキのケーブルの向きを変える部品です。材質はステンレスで錆びにくいです。
用途Vブレーキ用交換部品ブレーキ種類Vブレーキ
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容左右セット、シフトケーブルクランプ径(Φmm)(バンド)22.2レバー形式2.5フィンガーブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
1個
5,198税込5,718
当日出荷

アルミ製のVブレーキ本体・ブレーキシュー・小物の前後セットです。
セット内容1台分前後セット(Vブレーキ本体×2/ブレーキシュー×2/リードパイプ×2/ブーツ×2/取付けボルト×4)質量(g)約370サイズ(mm)アーチサイズ約107前後区分前後セット
1セット
2,698税込2,968
当日出荷

1個ほか
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
1本
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鍛造アルミ製のロングアームタイプ。 26inch→700C、18inch→20inch、406→451のインチアップに対応。 前後兼用。
ブレーキ種類Vブレーキ質量(g)124アーム長さ(mm)110前後区分前後兼用
1個
4,598税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000付属品アウターキャップ×4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
1本
759税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)



1パック(30本)
220税込242
当日出荷

あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮。ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減。新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)
ブレーキ種類キャリパーブレーキ寸法(mm)(アーチ)51タイプスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075
1個
4,898税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合3×8スピードセット内容左右セット材質アルミ、樹脂、スチールブレーキVブレーキ専用レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
1組(2個)
5,198税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)